Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA20-M16
Cod. Produttore
A20-M16
Cod. EAN
8016692039176

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 95 mmq
  • Tipo: Capocorda
  • Flessibilità: Extraflex
  • Fissaggio: Vite
  • Serie: CEA20-M16
Capocorda in rame stagnato per sezioni fino a 95 mm², progettato per cavi extraflessibili di classe 6 con filo ultra sottile. Presenta una flangia a forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180°, ideale per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura. La filettatura metrica di collegamento è M16, con foro di visione per facilitare l'ispezione del corretto inserimento del conduttore. Questo capocorda è realizzato in rame di alta purezza (99,9%) con finitura stagnata di spessore minimo 3 µm, assicurando elevata conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. Progettato per applicazioni professionali nel settore elettrico, è compatibile con strumenti di crimpatura specifici per garantire una terminazione sicura e stabile dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

con foro di visione

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda 95mmq Extraflex vite 16mm cablaggio industriale