Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA120-M20
Cod. Produttore
A120-M20
Cod. EAN
8016692038834

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 630 mmq
  • Vite: 20 mm
  • Materiale: Rame alta qualità
  • Classe conduttore: 5 flessibile
  • Forma flangia: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEA120-M20
Capocorda in rame stagnato per sezione conduttore da 630 mmq, dotato di vite di fissaggio con filettatura metrica da 20 mm. Progettato con angolo di raccordo orizzontale a 180° e flangia a forma anulare, garantisce un collegamento elettrico affidabile e una protezione efficace contro l’ossidazione. La presenza del foro di visione facilita il controllo dell’installazione, mentre la costruzione in materiale flessibile di classe 5 assicura una buona adattabilità nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA120-M20 è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una classe 5 di conduttore flessibile, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto assicurano un'installazione semplice e precisa. Con un foro di visione per il monitoraggio, questo capocorda è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e durature. La filettatura metrica da 20 mm completa le sue caratteristiche tecniche.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

630 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

20

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda rame 630mmq vite 20mm installazione elettrica