› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda rame 120mmq vite 16mm installazione elettrica

Cod. Rexel CEA24-M16
Cod. Produttore A24-M16
Cod. EAN 8016692038520

Informazioni principali

  • Sezione: 120 mmq
  • Vite: 16 mm
  • Materiale: Rame
  • Forma: Anulare
  • Angolo: Raccordo diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Classe conduttore: 5 flessibile
  • Serie: CEA24-M16

Descrizione del prodotto

Capocorda in rame stagnato con sezione di 120 mmq e vite di collegamento da 16 mm, progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e stabile. La sua forma anulare e l’angolo di raccordo a 180° orizzontale facilitano l’installazione in impianti elettrici, mentre la classe 5 indica un conduttore flessibile per una maggiore adattabilità. Dotato di foro di visione per un controllo semplice e rapido durante il montaggio, questo capocorda rappresenta una soluzione resistente e performante per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEA24-M16 è un capocorda di alta qualità, progettato per sezioni di 120 mmq. Realizzato in rame, offre una connessione sicura con una vite di 16 mm. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e affidabile. Questo capocorda è dotato di un foro di visione, che facilita il controllo visivo della connessione. Con la classe 5 di conduttore flessibile, si adatta perfettamente a diverse applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Capocorda rame 120mmq vite 16mm installazione elettrica
€ 5,01 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info