Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE35-M16
Cod. Produttore
ANE35-M16
Cod. EAN
8016692039848

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 150 mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Materiale: Flessibile
  • Serie: CEANE35-M16
  • Finitura: Isolata
  • Uso: Connessione elettrica
  • Quantità consigliata: 15
  • Applicazione: Alta flessibilità
Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

con foro di visione

Dimensioni AWG

300 kcmil

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda occhiello preisolato PA6.6 vite 16mm conduttori rame flessibili 150mmq

€ 12,12 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 15 pz.
Qta imballo: 15 pz.
15 pz.
Q.tà consigliata info