Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE17-M10/19
Cod. Produttore
ANE17-M10/19
Cod. EAN
8016692039688

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70 mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Materiale: Flessibile
  • Serie: CEANE17
  • Finitura: Vite
  • Quantità consigliata: 25 pz
Capocorda isolato per conduttori flessibili in rame di sezione 70 mm², caratterizzato da una flangia stretta di forma anulare e angolo di raccordo orizzontale a 180°. Il capocorda è realizzato in rame stagnato per garantire una protezione efficace contro l’ossidazione e presenta un isolamento in poliammide PA 6.6 di colore nero. È progettato per conduttori di classe 6 a filo ultra sottile, assicurando massima flessibilità e affidabilità nelle connessioni elettriche. La filettatura di collegamento metrica è M10 e il prodotto è dotato di foro di visione per facilitare l’installazione e il controllo. La combinazione di materiali e design assicura ottime prestazioni elettriche e meccaniche, con un’operatività garantita in un ampio intervallo di temperature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

con foro di visione

esecuzione stretta della flangia

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda isolato 70mmq flessibile vite M10 automazione industriale