Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA2-L6
Cod. Produttore
A2-L6
Cod. EAN
8016692041179

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 10 mmq
  • Vite: 6 mm
  • Angolo raccordo: 90°
  • Forma flangia: Anulare
  • Classe conduttore: 5
  • Materiale: Rame stagnato
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEA2-L6
Capocorda in rame stagnato con sezione da 10 mmq, progettato con vite di collegamento da 6 mm e angolo di raccordo a 90 gradi. La forma anulare della flangia garantisce una connessione sicura e affidabile, mentre la classe 5 del conduttore ne assicura la massima flessibilità. Dotato di foro di visione per facilitare il controllo dell’installazione, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e prestazioni elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CEA2-L6 è un elemento essenziale per le connessioni elettriche, realizzato in rame di alta qualità. Con una sezione di 10 mmq, presenta una vite da 6 mm e un angolo di raccordo di 90 gradi, garantendo una connessione sicura e stabile. La forma anulare della flangia e la classe 5 del conduttore lo rendono ideale per applicazioni flessibili. Inoltre, il design con foro di visione facilita l'installazione e il monitoraggio delle connessioni. La superficie stagnata offre una protezione aggiuntiva contro la corrosione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

10 mm²

angolo di raccordo

90°

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

8

Produttore

Capocorda rame 10mmq vite 6mm piegato 90° per connessioni elettriche