Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA9-M6/15
Cod. Produttore
A9-M6/15
Cod. EAN
8016692038889

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 35 mmq
  • Tipo: Capocorda flex
  • Vite: 6 mm
  • Serie: CEA9-M6/15
  • Flessibilità: Flessibilissimi
Capocorda per sezioni da 35 mm², realizzato in rame stagnato di alta qualità, progettato per il collegamento di conduttori di rame flessibili di classe 6 con filo ultra sottile. Presenta una filettatura metrica da 6 mm per una connessione sicura e affidabile, con foro di visione integrato e flangia a forma anulare con esecuzione stretta per facilitare l'installazione in spazi ridotti. Questo capocorda è indicato per applicazioni elettriche professionali, garantendo ottime prestazioni di crimpatura e resistenza alla corrosione grazie alla protezione superficiale in stagno. Ideale per terminazioni elettriche sicure e durature in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLESSIBILISSIMI

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

con foro di visione

esecuzione stretta della flangia

Dimensioni AWG

2

Adatto per conduttori a trefolo extra fine

Produttore

Capocorda flessibile 35mmq vite 6mm per cablaggio industriale