Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAA95-M14
Cod. Produttore
AA95-M14
Cod. EAN
8016692045320

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Capocorda alluminio 95mmq
  • Materiale: Alluminio 99,5% puro
  • Applicazione: Bassa e media tensione
  • Connessione: Cavi MT tripolari elica
  • Protezione: Grasso anti-ossidazione
  • Spessore corona: Garantito per affidabilità
  • Lunghezza colletto: Ottimizzata per connessione
  • Serie: AA-M
Capocorda in alluminio progettato per cavi di sezione 95 mmq, con filettatura metrica M14. La sua forma rotonda settoriale garantisce un collegamento sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche, assicurando una buona conducibilità e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono materiali leggeri e duraturi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie AA-M sono realizzati con tubo di alluminio con purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la connessione in bassa e media tensione di cavi M.T. tripolari ad elica visibile in alluminio e di funi portanti in acciaio rivestito di alluminio. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Lo spessore della corona circolare e la lunghezza del colletto sono tali da garantire una connessione elettrica altamente affidabile.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio

misura filettatura di collegamento metrica

14

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale St

95 mm²

sezione nominale alluminio, SE

95 ... 95 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

95 ... 95 mm²

Produttore

Capicorda alluminio 95mmq vite 14 bassa/media tensione