Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAA95-M10
Cod. Produttore
AA95-M10
Cod. EAN
8016692763880

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 95 mm²
  • Diametro: 10 mm
  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Serie: AA-M
  • Protezione: Grasso antiossidante
  • Uso: Bassa e media tensione
  • Connessione: Alta affidabilità
  • Applicazione: Cavi MT tripolari
Capicorda in alluminio di alta qualità, progettato per connessioni elettriche con sezione tonda di 95 mm² e diametro metrico di 10 mm. Questo componente è ideale per applicazioni a media e bassa tensione, garantendo una connessione sicura e affidabile grazie alla sua struttura robusta e al materiale conduttivo. La forma tonda facilita l'inserimento e il fissaggio su cavi e funi, assicurando una perfetta continuità elettrica e resistenza alla corrosione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie AA-M sono realizzati con tubo di alluminio con purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la connessione in bassa e media tensione di cavi M.T. tripolari ad elica visibile in alluminio e di funi portanti in acciaio rivestito di alluminio. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Lo spessore della corona circolare e la lunghezza del colletto sono tali da garantire una connessione elettrica altamente affidabile.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio

misura filettatura di collegamento metrica

10

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

Tondo

sezione nominale St

95 mm²

sezione nominale alluminio, SE

95 ... 95 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

95 ... 95 mm²

Produttore

Capicorda alluminio 95mmq diam.10mm bassa/media tensione industriale