Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAA70-M14
Cod. Produttore
AA70-M14
Cod. EAN
8016692068275

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio >99,5%
  • Uso: Bassa e media tensione
  • Connessione: Cavi M.T. tripolari
  • Protezione: Grasso anti-ossidazione
  • Spessore corona: Garantito affidabilità
  • Lunghezza colletto: Ottimale per connessione
  • Serie: AA-M
  • Dimensione: 70 mmq
Capocorda in alluminio di alta qualità, progettato per il collegamento di cavi in alluminio da 70 mmq. La sua forma rotondo/settoriale garantisce un fissaggio sicuro e una connessione affidabile. Dotato di filettatura metrica M14, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e conduttivi. Questo accessorio assicura prestazioni ottimali nella trasmissione elettrica, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie AA-M sono realizzati con tubo di alluminio con purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la connessione in bassa e media tensione di cavi M.T. tripolari ad elica visibile in alluminio e di funi portanti in acciaio rivestito di alluminio. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Lo spessore della corona circolare e la lunghezza del colletto sono tali da garantire una connessione elettrica altamente affidabile.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio

misura filettatura di collegamento metrica

14

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale St

70 mm²

sezione nominale alluminio, SE

70 ... 70 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

70 ... 70 mm²

Produttore

Capicorda alluminio 70 mmq vite 14 bassa/media tensione industriale