Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAA70-M12
Cod. Produttore
AA70-M12
Cod. EAN
8016692045306

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAPOCORDA AL.X CAVO ALL.70 MMQ VIT
  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Uso: Bassa e media tensione
  • Tipo cavo: Tripolare elica visibile
  • Protezione interna: Grasso antiossidante
  • Spessore corona: Garantito per affidabilità
  • Lunghezza colletto: Ottimale per connessione
  • Serie: AA-M
Capocorda in alluminio progettato per cavi di sezione 70 mmq, con filettatura metrica M12. La sua forma rotondo/settoriale garantisce un collegamento sicuro e affidabile per applicazioni elettriche, assicurando ottima conducibilità e resistenza meccanica. Ideale per installazioni che richiedono materiali leggeri e duraturi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie AA-M sono realizzati con tubo di alluminio con purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la connessione in bassa e media tensione di cavi M.T. tripolari ad elica visibile in alluminio e di funi portanti in acciaio rivestito di alluminio. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Lo spessore della corona circolare e la lunghezza del colletto sono tali da garantire una connessione elettrica altamente affidabile.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio

misura filettatura di collegamento metrica

12

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale St

70 mm²

sezione nominale alluminio, SE

70 ... 70 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

70 ... 70 mm²

Produttore

Capicorda alluminio 70 mmq vite M12 bassa/media tensione