Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAA630-M16
Cod. Produttore
AA630-M16
Cod. EAN
8016692633152

Informazioni di prodotto

  • Serie: AA-M
  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Sezione cavo: 630 mmq
  • Tipo cavo: MT tripolari alluminio
  • Protezione interna: Grasso anti-ossidazione
  • Connessione: Alta affidabilità
  • Applicazione: Bassa e media tensione
  • Compatibilità: Funi acciaio rivestito
Capocorda in alluminio progettato per cavi in alluminio da 630 mmq, ideale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura ottima conducibilità e resistenza alla corrosione, rendendolo adatto all’uso in impianti elettrici industriali e civili. La sua struttura robusta facilita l’installazione e il fissaggio stabile, migliorando le prestazioni complessive del sistema elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie AA-M sono realizzati con tubo di alluminio con purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la connessione in bassa e media tensione di cavi M.T. tripolari ad elica visibile in alluminio e di funi portanti in acciaio rivestito di alluminio. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Lo spessore della corona circolare e la lunghezza del colletto sono tali da garantire una connessione elettrica altamente affidabile.

Produttore

Capicorda alluminio 630 mmq vite M16 bassa/media tensione industriale