Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAA300-34-M12
Cod. Produttore
AA300-34-M12
Cod. EAN
8016692045528

Informazioni di prodotto

  • Serie: AA-M
  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Sezione cavo: 300 mmq
  • Tipo connessione: Vite 1
  • Applicazione: Bassa/media tensione
  • Protezione interna: Grasso antiossidante
  • Compatibilità: Cavi MT tripolari
  • Affidabilità: Connessione elettrica elevata
Capocorda in alluminio progettato per cavi con sezione di 300 mmq, caratterizzato da una forma rotondo/settoriale che garantisce una connessione efficiente e sicura. La filettatura metrica M12 consente un fissaggio stabile tramite vite, assicurando affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono materiali leggeri ma resistenti, offrendo ottime prestazioni di conduttività elettrica e facilità di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie AA-M sono realizzati con tubo di alluminio con purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la connessione in bassa e media tensione di cavi M.T. tripolari ad elica visibile in alluminio e di funi portanti in acciaio rivestito di alluminio. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Lo spessore della corona circolare e la lunghezza del colletto sono tali da garantire una connessione elettrica altamente affidabile.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio

misura filettatura di collegamento metrica

12

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale St

300 mm²

sezione nominale alluminio, SE

300 ... 300 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

300 ... 300 mm²

Produttore

Capicorda alluminio 300 mmq vite M12 bassa/media tensione