Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAA25-M8
Cod. Produttore
AA25-M8
Cod. EAN
8016692792972

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 25 mmq
  • Diametro: 8 mm
  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Serie: AA-M
  • Uso: Bassa e media tensione
  • Protezione: Grasso antiossidante
  • Connessione: Alta affidabilità
  • Applicazione: Cavi MT tripolari
Capicorda in alluminio per media e bassa tensione con sezione di 25 mmq e diametro di 8 mm. Progettato per garantire una connessione sicura e affidabile con fune elettrica, presenta una forma rotonda e settoriale che facilita l'installazione e assicura un contatto ottimale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e di qualità, questo capicorda offre prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie AA-M sono realizzati con tubo di alluminio con purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la connessione in bassa e media tensione di cavi M.T. tripolari ad elica visibile in alluminio e di funi portanti in acciaio rivestito di alluminio. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Lo spessore della corona circolare e la lunghezza del colletto sono tali da garantire una connessione elettrica altamente affidabile.

Sigillato longitudinalmente

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per fune Al/St

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale St

25 mm²

sezione nominale alluminio, SE

25 ... 25 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

25 ... 25 mm²

Produttore

Capicorda alluminio 25mmq diam.8mm bassa/media tensione industriale