Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAA240-M14
Cod. Produttore
AA240-M14
Cod. EAN
8016692045498

Informazioni di prodotto

  • Serie: AA-M
  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Sezione cavo: 240 mmq
  • Tipo cavo: Alluminio tripolare
  • Protezione interna: Grasso antiossidante
  • Applicazione: Bassa e media tensione
  • Connessione: Alta affidabilità
  • Costruzione: Corona e colletto rinforzati
Capocorda in alluminio di alta qualità, progettato per il collegamento sicuro di cavi in alluminio da 240 mmq. La sua forma tonda garantisce una facile installazione e un contatto elettrico affidabile. Il filetto metrico M14 assicura una connessione robusta e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Questo accessorio è particolarmente indicato per impianti elettrici industriali e civili, offrendo elevate prestazioni di conduttività e protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie AA-M sono realizzati con tubo di alluminio con purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la connessione in bassa e media tensione di cavi M.T. tripolari ad elica visibile in alluminio e di funi portanti in acciaio rivestito di alluminio. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Lo spessore della corona circolare e la lunghezza del colletto sono tali da garantire una connessione elettrica altamente affidabile.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio

misura filettatura di collegamento metrica

14

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

Tondo

sezione nominale St

240 mm²

sezione nominale alluminio, SE

240 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

240 ... 240 mm²

Produttore

Capicorda alluminio 240 mmq vite 14 bassa/media tensione