› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capicorda alluminio 16mmq diam.8mm bassa/media tensione industriale

Cod. Rexel CEAA16-M8
Cod. Produttore AA16-M8
Cod. EAN 8016692792965

Informazioni principali

  • Sezione: 16mmq
  • Diametro: 8mm
  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Protezione: Grasso anti-ossidazione
  • Applicazione: Bassa e media tensione
  • Connessione: Tripolare elica visibile
  • Serie: AA-M
  • Quantità consigliata: 3

Descrizione del prodotto

Elemento in alluminio progettato per il collegamento elettrico con filettatura metrica da 8 mm. La sua forma rotonda e settoriale lo rende adatto per applicazioni in media e bassa tensione, garantendo una connessione sicura e affidabile. Ideale per sezioni di 16 mmq, offre resistenza e durabilità nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie AA-M sono realizzati con tubo di alluminio con purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la connessione in bassa e media tensione di cavi M.T. tripolari ad elica visibile in alluminio e di funi portanti in acciaio rivestito di alluminio. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Lo spessore della corona circolare e la lunghezza del colletto sono tali da garantire una connessione elettrica altamente affidabile.

Caratteristiche tecniche

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio

misura filettatura di collegamento metrica

8

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale St

16 mm²

sezione nominale alluminio, SE

16 ... 16 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

16 ... 16 mm²

Capicorda alluminio 16mmq diam.8mm bassa/media tensione industriale