Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAA150-M14
Cod. Produttore
AA150-M14
Cod. EAN
8016692045412

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Applicazione: Bassa e media tensione
  • Tipo cavo: Tripolari elica visibile
  • Protezione interna: Grasso antiossidante
  • Connessione: Alta affidabilità
  • Sezione cavo: 150 mmq
  • Serie: AA-M
  • Uso: Cavi MT e funi acciaio
Capocorda in alluminio progettato per il collegamento di cavi con sezione di 150 mmq. La sua struttura a forma rotondo/settoriale garantisce un'ottima conducibilità elettrica e una connessione sicura. Dotato di filettatura metrica M14, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali leggeri e resistenti alla corrosione. Questo capocorda assicura una perfetta trasmissione della corrente, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie AA-M sono realizzati con tubo di alluminio con purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la connessione in bassa e media tensione di cavi M.T. tripolari ad elica visibile in alluminio e di funi portanti in acciaio rivestito di alluminio. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Lo spessore della corona circolare e la lunghezza del colletto sono tali da garantire una connessione elettrica altamente affidabile.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio

misura filettatura di collegamento metrica

14

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale St

150 mm²

sezione nominale alluminio, SE

150 ... 150 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

150 ... 150 mm²

Produttore

Capicorda alluminio 150 mmq vite M14 bassa/media tensione