Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAA120-M14
Cod. Produttore
AA120-M14
Cod. EAN
8016692045382

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAPOCORDA AL.X CAVO ALL.120 MMQ VI
  • Materiale: Alluminio 99,5% puro
  • Applicazione: Bassa e media tensione
  • Tipo cavo: MT tripolari alluminio
  • Protezione interna: Grasso anti-ossidazione
  • Spessore corona: Ottimizzato per affidabilità
  • Lunghezza colletto: Garantisce connessione
  • Serie: AA-M
Capocorda in alluminio con sezione tonda, progettato per cavi in alluminio da 120 mmq. Dotato di filettatura metrica M14, garantisce un collegamento sicuro e affidabile nelle applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano elevate prestazioni di conduzione e resistenza alla corrosione. Ideale per installazioni elettriche che richiedono componenti durevoli e di facile montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda della serie AA-M sono realizzati con tubo di alluminio con purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la connessione in bassa e media tensione di cavi M.T. tripolari ad elica visibile in alluminio e di funi portanti in acciaio rivestito di alluminio. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Lo spessore della corona circolare e la lunghezza del colletto sono tali da garantire una connessione elettrica altamente affidabile.

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Alluminio

misura filettatura di collegamento metrica

14

forma della bussola

Lungo

forma della sezione

Tondo

sezione nominale St

120 mm²

sezione nominale alluminio, SE

120 ... 120 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

120 ... 120 mm²

Produttore

Capicorda alluminio 120 mmq vite 14 bassa/media tensione industriale