Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECA50S-M12
Cod. Produttore
CA50S-M12
Cod. EAN
8016692040981

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA PER MEDIA TENSIONE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 50mmq CAVO SETTORALE
Il CECA50S-M12 è un capocorda di media tensione progettato per sezioni di 50mmqs, realizzato in rame di alta qualità. La sua flangia ha una forma anulare con un angolo di raccordo dritto, garantendo un'installazione sicura e stabile. La superficie è stagnata per una protezione ottimale, rendendolo ideale per applicazioni elettriche dove la durata e l'affidabilità sono essenziali. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il CECA50S-M12 è un capocorda di media tensione progettato per sezioni di 50mmqs, realizzato in rame di alta qualità. La sua flangia ha una forma anulare con un angolo di raccordo dritto, garantendo un'installazione sicura e stabile. La superficie è stagnata per una protezione ottimale, rendendolo ideale per applicazioni elettriche dove la durata e l'affidabilità sono essenziali. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

Produttore

Capocorda media tensione rame stagnato sezione 50mmq per cavi settoriali uso elettrico

€ 5,02 x 1 pz.
(pz.)