Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECA40S-M12
Cod. Produttore
CA40S-M12
Cod. EAN
8016692040950

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA PER MEDIA TENSIONE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 40mmq CAVO SETTORALE - 30mmq CAVO ROTONDO COMPATTO/SETTORALE
Il CECA40S-M12 è un capocorda di media tensione progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame, questo prodotto presenta una superficie stagnata per una maggiore protezione. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto assicurano una perfetta integrazione nei sistemi elettrici. Con una misura di filettatura metrica di 12 mm, il CECA40S-M12 è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il CECA40S-M12 è un capocorda di media tensione progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame, questo prodotto presenta una superficie stagnata per una maggiore protezione. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto assicurano una perfetta integrazione nei sistemi elettrici. Con una misura di filettatura metrica di 12 mm, il CECA40S-M12 è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

Produttore

Capocorda media tensione rame stagnato vite M12 sezione 40mmq per cavi settore e rotondi compatti

€ 5,18 x 1 pz.
(pz.)