Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMLA50-240-12N
Cod. Produttore
MLA50-240-12NC
Cod. EAN
8051316076984

Informazioni di prodotto

  • Tipo: capicorda meccanici
  • Vite fusibile in alluminio
  • Per conduttori alluminio/rame
  • Uso: bassa e media tensione
  • Adatto per ambienti interni/esterni
  • Allineamento conduttori garantito
  • Installazione senza filetti sporgenti
  • Serie: CEMLA50-240-12N
Capocorda meccanico con vite fusibile per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Progettato per conduttori in alluminio e rame, garantisce un fissaggio ottimale mediante due viti fusibili che si serrano alternatamente fino alla rottura della testa, assicurando una connessione stabile e duratura. Adatto per sezioni di cavo da 50 a 240 mm², con filettatura di collegamento metrica M12. L’installazione prevede la preparazione del conduttore con sguainatura di 69 mm e, nel caso di cavi in alluminio, la pulizia della superficie per rimuovere l’ossido, migliorando la conducibilità. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e facilità di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I capicorda e giunti meccanici a vite fusibile sono la scelta ideale per la connessione di conduttori in alluminio o rame di bassa e media tensione in ambienti interni, esterni e sotterranei. Le viti fusibili sono realizzate in alluminio e sono progettate per essere avvitate in modo da non lasciare filetti sporgenti. I capicorda e i giunti con vite fusibile hanno dei centratori per garantire il corretto allineamento delle varie sezioni di conduttore all’interno del colletto del capocorda.

Protezione della superficie

Stagnato

con testa tranciabile

misura filettatura di collegamento metrica

12

materiale del conduttore

Alluminio/rame

Min. AWG-size

300 kcmil

Max. AWG-size

500 kcmil

sezione nominale rame, RM

50 ... 240 mm²

sezione nominale rame, RE

50 ... 240 mm²

sezione nominale rame, SM

50 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, RM

50 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, RE

50 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, SM

50 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, SE

50 ... 240 mm²

Produttore

Capocorda meccanici vite fusibile 50-240mmq per bassa/media tensione ambienti interni ed esterni