Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A80-2M12
Cod. Produttore
2A80-2M12
Cod. EAN
8016692650821

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 400 mmq
  • Numero fori: 2
  • Tipo: Cap collettore lungo
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e veloce
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Serie: CE2A80-2M12
  • Durata: Resistente nel tempo
Capocorda a tubo in rame stagnato con barra lunga, progettato per sezioni di cavo fino a 400 mm². Dotato di due fori per il fissaggio, presenta una forma anulare della flangia e un angolo di raccordo orizzontale a 180°. Il conduttore è di classe 2 multifilare, garantendo flessibilità e affidabilità nelle connessioni elettriche. La filettatura di collegamento è metrica da 12 mm. Questo capocorda è ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrendo ottima conducibilità, resistenza alla corrosione grazie alla protezione superficiale stagnata e facilità di installazione con strumenti di crimpatura adeguati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CE2A80-2M12 è un cap collettore lungo, progettato per sezioni di 400 mmq e dotato di 2 fori. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. La sua struttura innovativa facilita l'installazione e l'uso, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un design funzionale, il cap collettore si integra perfettamente in qualsiasi impianto, offrendo prestazioni affidabili e un'efficienza ottimale.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

400 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

2

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Cap collettore lungo 400 mmq 2 fori per impianti elettrici