Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE19-M12
Cod. Produttore
ANE19-M12
Cod. EAN
8016692048291

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 95 mmq
  • Materiale: rame classe 5
  • Isolamento: nero
  • Rivestimento: stagnato
  • Tipo: capocorda isolato
  • Forma: anulare
  • Foro di visione: presente
  • Serie: CEANE19-M12
Capocorda isolato per conduttori flessibili di sezione 95 mm², realizzato in rame stagnato con guaina isolante in poliammide PA 6.6 di colore nero. Progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile con conduttori di classe 5, è adatto per applicazioni fino a 600 V con una temperatura di esercizio massima di 105°C. La flangia ha una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180°, mentre la filettatura di collegamento è metrica da 12 mm. Il capocorda dispone di foro di visione per facilitare l’installazione e assicura protezione e durata grazie alla superficie stagnata. Ideale per impieghi professionali in materiali elettrici, assicura prestazioni elevate e facilità di crimpatura con strumenti specifici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEANE19-M12 è un capocorda isolato di alta qualità, progettato per sezioni di 95 mmq. Realizzato in rame, offre una solida conduttività con classe 5, garantendo flessibilità e resistenza. La sua superficie è protetta da un rivestimento stagnato, mentre il colore dell'isolamento è nero per una maggiore visibilità e sicurezza. Dotato di un foro di visione e con una forma anulare, questo capocorda è ideale per connessioni affidabili e sicure, rendendolo una scelta eccellente per applicazioni elettriche.

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

95 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Produttore

Capocorda isolato 95mmq rame flessibile nero per elettrico