› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda isolato 25mmq flessibile vite 6mm per cablaggio elettrico

Cod. Rexel CEANE5-M6
Cod. Produttore ANE5-M6
Cod. EAN 8016692039510

Informazioni principali

  • Sezione: 25 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Classe conduttori: 5 flessibile
  • Isolamento: nero
  • Angolo raccordo: dritto
  • Flangia: anulare
  • Resistenza corrosione: elevata
  • Serie: CEANE5-M6

Descrizione del prodotto

Capocorda isolato per conduttori in rame flessibile di sezione 25 mm², dotato di protezione superficiale stagnata per garantire una maggiore resistenza alla corrosione. Presenta un isolamento in poliammide PA 6.6 di colore nero, resistente fino a 105°C e con classificazione di infiammabilità V-2. La flangia ha una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180°. È progettato per applicazioni elettriche fino a 600 V in impianti civili e industriali, con foro di visione per facilitare il controllo del corretto inserimento del conduttore. Ideale per l’uso con conduttori di classe 5 (flessibili), garantendo una connessione sicura e affidabile in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEANE5-M6 è un capocorda isolato di alta qualità, progettato per sezioni di 25 mmq. Realizzato in rame, offre una resistenza e una conducibilità superiori. La protezione della superficie in stagnato garantisce durabilità e resistenza alla corrosione. Con un angolo di raccordo dritto e una flangia anulare, questo capocorda è ideale per applicazioni flessibili, classificato come classe 5. L'isolamento nero non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace.

Caratteristiche tecniche

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

25 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

4

Capocorda isolato 25mmq flessibile vite 6mm per cablaggio elettrico
€ 1,07 x 1 pz.
(pz.)