Descrizione del prodotto
Capocorda isolato per conduttori flessibili di sezione 120 mm², realizzato in rame stagnato per garantire elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. L'isolamento è in poliammide PA 6.6 di colore nero, che assicura protezione elettrica e meccanica, con una temperatura massima di esercizio di 105°C. Progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili, supporta una tensione massima di 600 V per impianti civili e industriali. La filettatura metrica di collegamento è M16, con foro di visione per un’installazione facilitata. Questo capocorda è conforme alle normative UL e CSA, adatto per conduttori di classe 5 flessibili, ed è destinato ad un uso professionale con crimpatura singola al centro del corpo.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEANE24-M16 è un capocorda isolato di alta qualità, progettato per sezioni fino a 120 mmq e realizzato in rame. La sua superficie stagnata garantisce una protezione efficace, mentre il colore nero dell'isolamento aggiunge un tocco di eleganza. Con un angolo di raccordo diritto e una flangia di forma anulare, questo capocorda offre una connessione sicura e affidabile. La classe 5 del conduttore flessibile assicura una grande versatilità, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche.