Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE30-M12
Cod. Produttore
ANE30-M12
Cod. EAN
8016692042763

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 150mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Materiale: Rame
  • Isolamento: Nero
  • Filettatura: M12
  • Classe flessibilità: 5
  • Forma flangia: Anulare
  • Serie: CEANE30
Capocorda isolato per conduttori flessibili di sezione 150 mmq, realizzato in rame stagnato per garantire un'ottima conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. L'isolamento in poliammide PA 6.6 di colore nero assicura una protezione efficace e una maggiore sicurezza nell'utilizzo, con una temperatura massima di esercizio di 105°C. Il design con angolo di raccordo a 180° e flangia a forma anulare facilita l'installazione, mentre la filettatura metrica M12 garantisce un collegamento stabile. Progettato per applicazioni elettriche fino a 600 V, è indicato per l'uso con conduttori di classe 5 (flessibili), offrendo affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda isolato CEANE30-M12 è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, presenta un isolamento nero che offre una protezione eccellente. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo dritto permettono un'installazione semplice e precisa. Con una misura di filettatura di collegamento metrica di 12 mm e un design flessibile classe 5, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e versatilità.

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Produttore

Capocorda isolato rame 150mmq flessibile M12 elettrico industriale