Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE2-M8
Cod. Produttore
ANE2-M8
Cod. EAN
8016692039411

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 10 mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Materiale: Rame stagnato
  • Colore isolamento: Nero
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Flangia: Forma anulare
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEANE2-M8
Capocorda isolato per conduttori di rame flessibili di classe 5, con sezione di 10 mm². Realizzato in rame stagnato per garantire una protezione ottimale contro la corrosione, presenta un isolamento in poliammide PA 6.6 di colore nero. Il capocorda ha una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180°, ed è progettato per una filettatura metrica di collegamento M8. Adatto per applicazioni con tensione massima di 600 V e temperatura operativa fino a 105 °C, è indicato per l’uso professionale in impianti elettrici, garantendo connessioni affidabili e sicure. La presenza del foro di visione facilita l’installazione e il controllo del corretto inserimento del conduttore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEANE2-M8 è un capocorda isolato di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in rame, offre una classe di conduttore flessibile, ideale per applicazioni che richiedono un'ottima manovrabilità. La finitura stagnata e il colore nero dell'isolamento conferiscono un aspetto elegante e una protezione superiore. Con un angolo di raccordo diritto e una flangia a forma anulare, questo capocorda è dotato di un foro di visione per una facile ispezione.

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

10 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

8

Produttore

Capocorda isolato 10mmq flessibile vite 8mm per cablaggio industriale

€ 0,7712 x 1 pz.
(pz.)