› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda isolato 35mmq rigido nero per cablaggio industriale

Cod. Rexel CEANE7-M10
Cod. Produttore ANE7-M10
Cod. EAN 8016692048154

Informazioni principali

  • Sezione: 35 mmq
  • Isolamento: nero
  • Materiale: rame stagnato
  • Forma flangia: anulare
  • Angolo raccordo: dritto
  • Classe conduttore: flessibile
  • Foro di visione: presente
  • Serie: CEANE7

Descrizione del prodotto

Capocorda isolato per conduttori in rame flessibile di classe 5, con sezione da 35 mm². La superficie del capocorda è stagnata per garantire una migliore protezione contro la corrosione. L'isolamento è realizzato in poliammide PA 6.6 di colore nero, resistente fino a una temperatura massima di esercizio di 105°C e con classificazione di infiammabilità V-2. Il capocorda è progettato per una tensione massima di 600 V nelle installazioni elettriche civili e industriali. La filettatura di collegamento metrica è M10, con foro di visione integrato per facilitare il controllo dell'installazione. Questo prodotto è destinato all'uso professionale e garantisce una connessione sicura e duratura per cavi di rame rigido o flessibile, con un angolo di raccordo orizzontale di 180° e forma anulare della flangia. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda isolato CEANE7-M10 rappresenta una soluzione affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato in rame di alta qualità, offre una protezione della superficie stagnata per una maggiore durabilità. Con un isolamento di colore nero, questo capocorda presenta un angolo di raccordo diritto e una forma anulare della flangia, garantendo un collegamento sicuro. La classe del conduttore è flessibile, rendendolo adatto per applicazioni che richiedono versatilità. Dotato di foro di visione, è progettato per facilitare l'installazione.

Caratteristiche tecniche

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

2

Capocorda isolato 35mmq rigido nero per cablaggio industriale
€ 1,58 x 1 pz.
(pz.)