Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE2-M5
Cod. Produttore
ANE2-M5
Cod. EAN
8016692039398

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 10 mmq
  • Materiale: Rame
  • Isolamento: Colore nero
  • Forma flangia: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Filettatura: Metrica 5 mm
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Serie: CEANE2-M5
Capocorda isolato per conduttori flessibili di sezione 10 mm², realizzato in rame stagnato per garantire un'elevata conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. L'isolamento è in poliammide PA 6.6 di colore nero, che assicura protezione e sicurezza durante l'installazione e l'uso. Progettato per applicazioni elettriche fino a 600 V con una temperatura di esercizio massima di 105°C. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo orizzontale a 180° facilitano il collegamento affidabile e stabile. Adatto per conduttori di classe 5 (flessibili), questo capocorda garantisce una connessione sicura e durevole in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEANE2-M5 è un capocorda isolato realizzato in rame, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una sezione di 10 mmq e una classe di conduttore flessibile, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche di alta qualità. Il suo isolamento di colore nero e la forma anulare della flangia offrono una protezione eccellente. Inoltre, presenta un angolo di raccordo diritto e un foro di visione per un facile monitoraggio. La filettatura metrica di 5 mm assicura una compatibilità versatile.

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

10 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

8

Produttore

Capocorda isolato rame 10mmq flessibile vite 5mm elettrico industriale

€ 0,7094 x 1 pz.
(pz.)