› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda isolato 25mmq flessibile vite 8mm per cablaggio industriale

Cod. Rexel CEANE5-M8
Cod. Produttore ANE5-M8
Cod. EAN 8016692039527

Informazioni principali

  • Sezione: 25 mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Materiale: Rame di alta qualità
  • Colore isolamento: Nero
  • Filettatura collegamento: 8 mm
  • Adatto per: Conduttori flessibili classe 5
  • Forma: Anulare con angolo diritto
  • Serie: CEANE5

Descrizione del prodotto

Capocorda isolato per conduttori in rame flessibile di sezione 25 mm², dotato di protezione superficiale stagnata per garantire una migliore resistenza alla corrosione. La flangia ha una forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180°. L’isolamento è realizzato in materiale poliammide PA 6.6 di colore nero, resistente fino a una temperatura massima di esercizio di 105°C e con classificazione di infiammabilità V-2. Il capocorda è progettato per l’uso con conduttori di classe 5 (flessibili) e presenta una filettatura metrica di collegamento M8. È dotato di foro di visione per facilitare il controllo dell’inserimento del conduttore e garantisce un collegamento sicuro e affidabile per impianti elettrici fino a 600 V. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda isolato CEANE5-M8 è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in rame di alta qualità, presenta un isolamento nero che offre una protezione eccezionale. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto assicurano un'installazione semplice. Questo capocorda è adatto per conduttori flessibili di classe 5 e include un foro di visione per facilitare il controllo visivo. La misura della filettatura di collegamento è di 8 mm, rendendolo versatile per diverse applicazioni.

Caratteristiche tecniche

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

25 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

4

Capocorda isolato 25mmq flessibile vite 8mm per cablaggio industriale
€ 1,08 x 1 pz.
(pz.)