› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Capocorda isolato 35mm² rame nero montaggio elettrico

Cod. Rexel CEANE7-M6
Cod. Produttore ANE7-M6
Cod. EAN 8016692048147

Informazioni principali

  • Sezione: 35 mm²
  • Materiale: Rame
  • Isolamento: Nero
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Foro di visione: Presente
  • Classe conduttore: 5 flessibile
  • Serie: CEANE7-M6

Descrizione del prodotto

Capocorda isolato per conduttori in rame flessibile di classe 5, con sezione di 35 mm². Il capocorda presenta una flangia di forma anulare con foro di visione e protezione superficiale stagnata per garantire una connessione affidabile e duratura. L'isolamento è realizzato in poliammide PA 6.6 di colore nero, resistente fino a una temperatura massima di esercizio di 105°C e con una tensione nominale fino a 600 V. La filettatura di collegamento è metrica da 6 mm, adatta per applicazioni elettriche professionali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Il prodotto è destinato ad un unico utilizzo, conforme alle normative UL e CSA, garantendo qualità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEANE7-M6 è un capocorda isolato progettato per garantire prestazioni ottimali con sezione di 35 mm². Realizzato in rame di alta qualità, offre un isolamento nero che protegge efficacemente le connessioni. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto assicurano un montaggio semplice e preciso. Questo capocorda è dotato di un foro di visione, consentendo un controllo visivo delle connessioni. La classe 5 del conduttore lo rende flessibile e ideale per applicazioni elettriche avanzate.

Caratteristiche tecniche

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

2

Capocorda isolato 35mm² rame nero montaggio elettrico