Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE5-M12
Cod. Produttore
ANE5-M12
Cod. EAN
8016692039541

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 25 mmq
  • Materiale: Rame
  • Isolamento: Nero
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Forma flangia: Anulare
  • Angolo raccordo: Dritto
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEANE5-M12
Capocorda isolato per conduttori flessibili di sezione 25 mm², realizzato in rame stagnato per garantire un'elevata conduttività e resistenza alla corrosione. Il rivestimento isolante in poliammide PA 6.6 di colore nero assicura protezione e sicurezza durante l'installazione e l'uso, con una temperatura massima di esercizio di 105°C. Progettato per connessioni elettriche affidabili con filettatura metrica M12, presenta una forma anulare della flangia con angolo di raccordo di 180° orizzontale, ideale per applicazioni professionali in impianti elettrici fino a 600 V. La classe del conduttore è 5 (flessibile), adatta a cavi di rame di alta qualità. Dotato di foro di visione per facilitare il controllo dell'installazione, questo capocorda è destinato all'uso singolo e garantisce una connessione sicura e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEANE5-M12 è un capocorda isolato progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato in rame di alta qualità, offre una sezione di 25 mmq, ideale per applicazioni flessibili. Il suo isolamento nero assicura una protezione efficace, mentre la forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo dritto lo rendono versatile e semplice da installare. Con un foro di visione per un controllo ottimale, questo capocorda è perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici.

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

25 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

4

Produttore

Capocorda isolato 25mmq flessibile vite 12mm impianti elettrici