Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE10-M12
Cod. Produttore
ANE10-M12
Cod. EAN
8016692048208

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 50mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Tipo cavo: Flessibile classe 5
  • Isolamento: Colore nero
  • Forma flangia: Anulare
  • Angolo raccordo: Dritto
  • Foro di visione: Integrato
  • Serie: CEANE10-M12
Capocorda isolato per conduttori in rame flessibile di sezione 50 mm², con filetto metrico M12. Realizzato in rame stagnato con isolamento in poliammide PA 6.6 di colore nero, garantisce una connessione elettrica affidabile e duratura. Progettato per l'utilizzo con conduttori di classe 5 (flessibili), supporta una tensione massima di 600 V e una temperatura di esercizio fino a 105°C. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo orizzontale a 180° facilitano l'installazione in spazi ridotti. Il prodotto è conforme alle normative UL486A-486B e CSA C22.2, garantendo sicurezza e qualità professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEANE10-M12 è un capocorda isolato di alta qualità, progettato per sezioni di 50mmq con cavo flessibile di classe 5. Realizzato in rame, offre una resistenza eccellente e una protezione della superficie in stagnato. La flangia ha una forma anulare e un angolo di raccordo dritto, garantendo un montaggio sicuro. L'isolamento di colore nero assicura una visibilità ottimale grazie al foro di visione integrato. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata.

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

1

Produttore

Capocorda isolato 50mmq flessibile vite 12mm elettrico industriale