Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE7-M12
Cod. Produttore
ANE7-M12
Cod. EAN
8016692048161

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 35 mm²
  • Materiale: Rame
  • Isolamento: Nero
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Forma: Anulare con raccordo
  • Flessibilità: Classe 5
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEANE7-M12
Capocorda isolato per conduttori in rame di sezione 35 mm², progettato per connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato in rame stagnato con isolamento in poliammide PA 6.6 di colore nero, garantisce protezione contro ossidazione e usura. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo orizzontale a 180° facilitano l'installazione in spazi ridotti e assicurano un collegamento stabile. Adatto per conduttori di classe 5 (flessibile), supporta una filettatura metrica M12 e consente una tensione massima di esercizio di 600 V con temperatura operativa fino a 105 °C. Il design con foro di visione permette un controllo visivo durante l'installazione. Utilizzo singolo, conforme alle normative UL e CSA per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEANE7-M12 è un capocorda isolato di alta qualità, progettato per conduttori rigidi di sezione 35 mm². Realizzato in rame, offre un isolamento di colore nero che garantisce una protezione ottimale. La sua forma anulare con angolo di raccordo diritto e la classe 5 di flessibilità del conduttore lo rendono ideale per applicazioni elettriche. Dotato di un foro di visione, questo capocorda assicura un collegamento sicuro e affidabile, perfetto per ogni esigenza elettrica.

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

35 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

2

Produttore

Capocorda isolato rame 35mm² rigido nero elettrico industriale