Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE2-M4
Cod. Produttore
ANE2-M4
Cod. EAN
8016692039381

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 10 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Isolamento: Colore nero
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Serie: CEANE2-M4
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Flangia: Forma anulare
  • Foro di visione: Presente
Capocorda isolato per conduttori flessibili di sezione 10 mm², realizzato in rame stagnato per garantire elevata conduttività e resistenza alla corrosione. L'isolamento in poliammide PA 6.6 di colore nero assicura protezione e sicurezza durante l'installazione e l'uso. Progettato per connessioni elettriche con tensione massima di 600 V e temperatura operativa fino a 105 °C, è adatto per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e durabilità. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo orizzontale a 180° facilitano l'installazione e garantiscono un collegamento stabile e sicuro. Il prodotto è conforme agli standard UL e CSA per componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEANE2-M4 è un capocorda isolato di alta qualità, progettato per connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame, offre una resistenza eccezionale e una classe di conduttore flessibile. La superficie stagnata garantisce una protezione efficace, mentre il colore nero dell'isolamento conferisce un aspetto professionale. Con un angolo di raccordo diritto e una flangia di forma anulare, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche. Dotato di un foro di visione, facilita il monitoraggio delle connessioni.

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

10 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

8

Produttore

Capocorda isolato rame 10mmq flessibile nero elettrico