Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE3-M12
Cod. Produttore
ANE3-M12
Cod. EAN
8016692039480

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Isolamento: Colore nero
  • Forma: Anulare
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Foro di visione: Presente
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Serie: CEANE3-M12
Capocorda isolato per conduttori flessibili di sezione 16 mm², realizzato in rame stagnato per garantire elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. La flangia ha una forma anulare con foro di collegamento metrico M12, ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili. L’isolamento in poliammide PA 6.6 di colore nero offre protezione termica fino a 105°C e resistenza alla fiamma (classe V-2). Progettato per l’uso con conduttori di classe 5 (flessibili), questo capocorda è adatto per applicazioni fino a 600 V in impianti elettrici civili e industriali. La configurazione ad angolo di raccordo orizzontale a 180° facilita l’installazione in spazi ridotti, mentre il foro di visione consente un controllo ottimale durante la crimpatura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEANE3-M12 è un capocorda isolato di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame, presenta un isolamento di colore nero e una forma anulare per una perfetta adattabilità. La sua superficie stagnata offre una protezione aggiuntiva, mentre l'angolo di raccordo diritto facilita l'installazione. Con una classe del conduttore flessibile, è ideale per applicazioni che richiedono elevata flessibilità. Dotato di foro di visione, il CEANE3-M12 è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

16 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

6

Produttore

Capocorda isolato 16mmq flessibile vite 12mm per elettrico