Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE30-M14
Cod. Produttore
ANE30-M14
Cod. EAN
8016692048321

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 150mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Materiale: Rame
  • Isolamento: Colore nero
  • Flangia: Forma anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Conduttore: Flessibile
  • Serie: CEANE30-M14
Capocorda isolato per conduttori flessibili di sezione 150 mmq, realizzato in rame stagnato per garantire un'elevata conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. L'isolamento è in poliammide PA 6.6 di colore nero, che assicura protezione e sicurezza nell'uso a tensioni fino a 600 V. Progettato per un angolo di raccordo orizzontale di 180°, presenta una forma anulare della flangia con filettatura metrica M14, adatta a connessioni affidabili e durature. Il capocorda è conforme alle normative UL e CSA, con una temperatura massima di esercizio di 105 °C e classificazione di infiammabilità V-2. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, garantisce facilità di installazione e prestazioni elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda isolato CEANE30-M14 è un componente essenziale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, presenta un isolamento nero che garantisce una protezione superiore. La flangia ha una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, rendendolo versatile per diverse applicazioni. Con una classe del conduttore flessibile e un foro di visione, questo capocorda è progettato per facilitare l'installazione e migliorare la sicurezza.

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Produttore

Capocorda isolato 150mmq flessibile vite 14mm per cablaggio elettrico