Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE14-M8
Cod. Produttore
ANE14-M8
Cod. EAN
8016692048246

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70 mmq
  • Tipo: Capocorda isolato
  • Materiale: Rame stagnato
  • Isolamento: Colore nero
  • Classe conduttore: 5 (flessibile)
  • Forma: Anulare con angolo retto
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEANE14-M8
Descrizione del produttore: Il capocorda isolato CEANE14-M8 è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, presenta un isolamento di colore nero che protegge la superficie stagnata. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo diritto assicurano un'installazione semplice e precisa. Con una classe del conduttore flessibile di Classe 5 e un foro di visione, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e versatilità.

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

70 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

1

Produttore

Capocorda isolato ad occhiello PA6.6 70mmq rame vite M8 per connessioni elettriche flessibili