Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE5-M10
Cod. Produttore
ANE5-M10
Cod. EAN
8016692039534

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 25 mmq
  • Materiale: rame stagnato
  • Isolamento: nero
  • Forma: anulare
  • Angolo raccordo: dritto
  • Conduttore: flessibile
  • Foro di visione: presente
  • Serie: CEANE5
Capocorda isolato per conduttori flessibili di sezione 25 mm², realizzato in rame stagnato con isolamento in poliammide PA 6.6 di colore nero. Progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili, supporta conduttori di classe 5 flessibile, con filettatura metrica M10. La protezione superficiale stagnata garantisce resistenza alla corrosione, mentre il foro di visione facilita il controllo dell'inserimento del conduttore. Adatto per applicazioni fino a 600 V e temperature operative fino a 105 °C, questo capocorda è indicato per uso professionale in impianti elettrici, assicurando una connessione stabile e duratura. La forma anulare della flangia e l’angolo di raccordo orizzontale a 180° ne facilitano l’installazione e il fissaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEANE5-M10 è un capocorda isolato di alta qualità, progettato per sezioni di 25 mmq flessibili. Realizzato in rame, offre una protezione della superficie stagnata per garantire durabilità e resistenza. Il suo isolamento di colore nero e la forma anulare della flangia ne facilitano l'installazione. Con un angolo di raccordo dritto e una classe del conduttore flessibile, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Dotato di foro di visione, rappresenta una scelta eccellente per i professionisti del settore.

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

25 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

4

Produttore

Capocorda isolato 25mmq flessibile rame nero installazione elettrica

€ 1,14 x 1 pz.
(pz.)