Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE3-M5
Cod. Produttore
ANE3-M5
Cod. EAN
8016692042664

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Isolamento: Colore nero
  • Forma: Anulare con flangia
  • Angolo raccordo: Dritto
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Foro di visione: Presente
  • Serie: CEANE3-M5
Capocorda isolato per conduttori flessibili di sezione 16 mm², realizzato in rame stagnato per garantire elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. L'isolamento è in poliammide PA 6.6 di colore nero, che assicura protezione e sicurezza nelle applicazioni elettriche fino a 600 V. Progettato per uso professionale con conduttori di classe 5, questo capocorda presenta una flangia ad angolo di raccordo orizzontale a 180° e una forma anulare per un collegamento affidabile e stabile. La filettatura metrica di collegamento è M5, con foro di visione integrato per facilitare l’ispezione dell’installazione. Ideale per installazioni che richiedono precisione e durata nel tempo, con temperatura massima di esercizio fino a 105 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEANE3-M5 è un capocorda isolato di alta qualità, progettato per sezioni di 16 mmq. Realizzato in rame, offre una protezione superficiale in stagnato per garantire durabilità e resistenza. Il suo isolamento di colore nero e la forma anulare della flangia lo rendono ideale per applicazioni elettriche. Con un angolo di raccordo dritto e una classe del conduttore flessibile, questo capocorda è perfetto per connessioni sicure e affidabili. Dotato di foro di visione, facilita la verifica della connessione.

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

16 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

Colore dell'isolamento

Nero

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

con foro di visione

Dimensioni AWG

6

Produttore

Capocorda isolato 16mmq flessibile vite 5mm per cablaggio elettrico

€ 0,7712 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info