Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGF-P12
Cod. Produttore
GF-P12
Cod. EAN
8016692034584

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA A PUNTALE TONDO, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, P=12mm SEZIONE 4-6 mmq
Il CEGF-P12 è un capocorda giallo a puntale tondo, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata. Il suo design a punta tonda facilita l'installazione e assicura un contatto ottimale. Perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico, il CEGF-P12 rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il CEGF-P12 è un capocorda giallo a puntale tondo, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata. Il suo design a punta tonda facilita l'installazione e assicura un contatto ottimale. Perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico, il CEGF-P12 rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

12 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda giallo puntale tondo preisolato PVC per conduttori rame 4-6 mmq P12

€ 0,1583 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info