Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGF-U14
Cod. Produttore
GF-U14
Cod. EAN
8016692034492

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA A FORCELLA, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 14mm SEZIONE 4-6 mmq
Il CEGF-U14 è un capocorda giallo a forchetta con vite, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua colorazione gialla facilita l'identificazione, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici. Con un design pratico e funzionale, il CEGF-U14 è perfetto per soddisfare le esigenze di installazione e manutenzione nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il CEGF-U14 è un capocorda giallo a forchetta con vite, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua colorazione gialla facilita l'identificazione, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici. Con un design pratico e funzionale, il CEGF-U14 è perfetto per soddisfare le esigenze di installazione e manutenzione nel settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Stampo per forcella

Colore dell'isolamento

Giallo

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda giallo a forcella preisolato PVC vite 14mm per conduttori rame 4-6 mmq impianti elettrici