Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGN-U14
Cod. Produttore
GN-U14
Cod. EAN
8016692037356

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA A FORCELLA, NON ISOLATO, CON COLLETTO NON BRASATO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 14mm SEZIONE 4-6 mmq
La capocorda da lastra forca CEGN-U14 è un elemento essenziale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata in materiale di alta qualità, questa capocorda è progettata per sezioni di 6 mmq, garantendo prestazioni elevate e resistenza nel tempo. Il suo design robusto e funzionale la rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli la capocorda CEGN-U14 per assicurare una connessione perfetta e duratura nei tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: La capocorda da lastra forca CEGN-U14 è un elemento essenziale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata in materiale di alta qualità, questa capocorda è progettata per sezioni di 6 mmq, garantendo prestazioni elevate e resistenza nel tempo. Il suo design robusto e funzionale la rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli la capocorda CEGN-U14 per assicurare una connessione perfetta e duratura nei tuoi progetti elettrici.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per filo verniciato

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda forchetta non isolata rame 4-6 mmq vite 14 mm connessioni elettriche affidabili