› Cavi › Accessori MediaTensione

CAPOCORDA COMPRESSIONE MT 95 MM2 F.

Cod. Rexel Y5CM9510
Cod. Produttore CM9510
Cod. EAN 8033712901992

Informazioni principali

  • Famiglia: Media Tensione
  • Serie: CMMT
  • Sezione conduttore: 95 mm²
  • Materiale: Rame stagnato
  • Colore: Alluminio
  • Tecnologia: Serraggio a compressione
  • Idoneo per cavi: Rame e Alluminio
  • Lubrificante interno: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda in rame con stagnatura elettrolitica superficiale per cavi di media tensione fino a 36 kV per terminazione dei conduttori in rame di cavi Media Tensione

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

422 A

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore terminale

Protezione della superficie

Lucido

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

000

Max. AWG-size

000

sezione nominale

95 ... 95 mm²

CAPOCORDA COMPRESSIONE MT 95 MM2 F.