› Cavi › Accessori MediaTensione

CAPOCORDA COMPRESSIONE MT 240 MM2 F

Cod. Rexel Y5CM0240
Cod. Produttore CM0240
Cod. EAN 8033712901954

Informazioni principali

  • Famiglia: Media Tensione
  • Serie: CMMT
  • Sezione conduttore: 240 mm²
  • Materiale: Rame stagnato
  • Colore: Alluminio
  • Halogen Free: Sì
  • Lead Free: Sì
  • Tecnologia: Serraggio a compressione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda in rame con stagnatura elettrolitica superficiale per cavi di media tensione fino a 36 kV per terminazione dei conduttori in rame di cavi Media Tensione

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

745 A

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore terminale

Protezione della superficie

Lucido

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

Fino a 35 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

600 kcmil

Max. AWG-size

600 kcmil

sezione nominale

240 ... 240 mm²

CAPOCORDA COMPRESSIONE MT 240 MM2 F