Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A10-M16
Cod. Produttore
2A10-M16
Cod. EAN
8016692040059

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 50 mmq
  • Filettatura: M16
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare flangia
  • Angolo raccordo: Dritto
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Serie: CE2A10
  • Installazione: Facile e sicura
Capocorda colletto lungo per sezioni di 50 mmq, realizzato in rame di alta purezza (99,9%) con finitura stagnata per garantire una protezione superiore dalla corrosione. Progettato per l'uso con conduttori in rame di classe 2 multifilare, offre una connessione affidabile e sicura con un angolo di raccordo di 180° in orizzontale e una flangia di forma anulare. La filettatura di collegamento metrica è di misura 16, adatta per applicazioni elettriche professionali. Questo capocorda è ideale per terminazioni a crimpare, assicurando un contatto elettrico ottimale e una lunga durata nel tempo, conforme agli standard di sicurezza e qualità richiesti per materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda colletto lungo CE2A10-M16 è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una classe del conduttore flessibile, perfetta per applicazioni elettriche. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo dritto assicurano una facile installazione. Con una misura di filettatura metrica di 16 mm, questo capocorda è ideale per sezioni di 50 mmq. La superficie stagnata offre una protezione aggiuntiva contro l'usura.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

50 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

1

Produttore

Capocorda colletto lungo rame 50mmq filettatura M16 elettrico