Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A48-M16
Cod. Produttore
2A48-M16
Cod. EAN
8016692040318

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 240 mmq
  • Filettatura: M16
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Classe conduttore: Flessibile
  • Serie: CE2A48
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
Capocorda colletto lungo per sezioni fino a 240 mmq, realizzato in rame di alta purezza al 99,9% con finitura stagnata per garantire una migliore protezione superficiale e resistenza alla corrosione. Progettato per l'uso con conduttori in rame multifilari (classe 2), questo capocorda presenta una forma anulare della flangia con angolo di raccordo di 180° orizzontale, ideale per connessioni elettriche affidabili e durature. La filettatura di collegamento è metrica M16, adatta a installazioni professionali che richiedono elevata qualità e sicurezza. Il design a colletto lungo facilita l'inserimento e la crimpatura del conduttore, assicurando una terminazione stabile e performante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda colletto lungo CE2A48-M16 è un componente essenziale per connessioni elettriche affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una classe di conduttore flessibile, garantendo versatilità e facilità d'uso. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto assicurano un'installazione precisa. Con una filettatura metrica di 16 mm, questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza. La finitura stagnata protegge la superficie, rendendolo adatto per ambienti vari.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

240 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

350 kcmil

Produttore

Capocorda colletto lungo 240mmq vite M16 per connessioni elettriche