Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A14-M14
Cod. Produttore
2A14-M14
Cod. EAN
8016692040080

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda colletto lungo
  • Sezione: 70 mmq
  • Filettatura: M14
  • Materiale: Rame stagnato
  • Forma: Anulare
  • Angolo raccordo: Diritto
  • Finitura: Stagnata
  • Serie: CE2A14
Capocorda a colletto lungo in rame stagnato, progettato per la terminazione di conduttori in rame multifilari di sezione 70 mm². La sua forma anulare con angolo di raccordo orizzontale a 180° garantisce un'ottima connessione elettrica e meccanica. Il prodotto è conforme agli standard UL486A - 486B fino a 35 kV, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche professionali. La filettatura metrica di collegamento è M14, mentre la superficie stagnata protegge il rame dalla corrosione, migliorando la durabilità nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono una connessione stabile e duratura con strumenti di crimpatura appropriati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda colletto lungo CE2A14-M14 è progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, presenta una forma anulare e un angolo di raccordo diritto, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità. Con una sezione di 70 mmq e una filettatura metrica di 14, questo capocorda è perfetto per l'uso in ambienti che richiedono resistenza e durabilità. La finitura stagnata offre una protezione aggiuntiva, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

14

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Produttore

Capocorda colletto lungo rame 70mmq vite M14 elettrico industriale