Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A14-M10
Cod. Produttore
2A14-M10
Cod. EAN
8016692040066

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70 mmq
  • Filettatura: M10
  • Materiale: Rame stagnato
  • Tipo conduttore: Flessibile classe 5
  • Forma: Anulare con raccordo diritto
  • Protezione: Anticorrosione
  • Serie: CE2A14
  • Applicazione: Connessioni elettriche
Capocorda tubolare in rame stagnato con colletto lungo, progettato per la terminazione di conduttori in rame flessibile di sezione 70 mm². La protezione superficiale in stagnatura garantisce una maggiore resistenza alla corrosione, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La filettatura di collegamento metrica M10 consente un fissaggio sicuro e stabile. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono connessioni robuste e performanti, con un angolo di raccordo orizzontale a 180° e forma anulare della flangia, ottimizzando la distribuzione della forza di crimpatura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda CE2A14-M10 è un componente essenziale per connessioni elettriche affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una resistenza ottimale e una conduzione efficiente. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo diritto garantiscono un'installazione semplice e sicura. Con una sezione di 70 mmq e filettatura metrica di 10 mm, questo capocorda è progettato per conduttori flessibili di classe 5. La finitura stagnata assicura una protezione duratura contro la corrosione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Produttore

Capocorda colletto lungo 70mmq filettatura M10 per connessioni elettriche