Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2A120-M20
Cod. Produttore
2A120-M20
Cod. EAN
8016692040431

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 630 mmq
  • Materiale: Rame stagnato
  • Classe flessibilità: 5
  • Tipo: Colletto lungo
  • Forma: Anulare
  • Filettatura: 20 mm
  • Angolo raccordo: Dritto
  • Serie: CE2A120-M20
Capocorda colletto lungo in rame stagnato, progettato per connessioni elettriche con sezione di 630 mmq. Questo accessorio garantisce un'elevata conducibilità elettrica grazie al materiale in rame di alta qualità e una protezione superficiale stagnata che assicura resistenza alla corrosione. La forma anulare della flangia e l'angolo di raccordo di 180° orizzontale facilitano l'installazione e l'adattamento in impianti elettrici multifilari di classe 2. La filettatura di collegamento metrica da 20 mm completa le caratteristiche tecniche, rendendo il prodotto ideale per applicazioni industriali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda colletto lungo CE2A120-M20 è un componente essenziale per connessioni elettriche affidabili. Realizzato in rame di alta qualità, offre una classe 5 di flessibilità, ideale per applicazioni che richiedono adattabilità. La sua forma anulare e l'angolo di raccordo dritto garantiscono una connessione sicura. Con una misura di filettatura di collegamento di 20 mm, è perfetto per un'ampia gamma di utilizzi. La superficie stagnata offre una protezione aggiuntiva, rendendolo un'opzione duratura e resistente.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

630 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

20

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

Dimensioni AWG

Altro

Produttore

Capocorda colletto lungo rame 630mmq filettatura 20mm elettrico industriale